Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1122780000
Cod. Produttore
1122780000
Cod. EAN
4032248905041

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: TRS 24VUC 1CO
  • Tensione comando: 24 V UC
  • Tipo contatto: 1 CO
  • Isolamento circuiti: elettrico
  • Montaggio: innesto e spina
  • Serie: TERMSERIES
  • Quantità consigliata: 10 pezzi

Documentazione tecnica

Interruttore monostabile non polarizzato con morsetti amovibili e base completa. Dotato di indicatore a LED per segnalazione visiva dello stato di funzionamento. Esecuzione del collegamento elettrico tramite raccordo a vite, adatto per tensioni AC/DC a 24V. Progettato per garantire affidabilità e facilità di installazione in impianti elettrici. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Gruppo di relè a innesto e spina a innesto. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

corrente nominale

6 A

larghezza

6,4 mm

altezza

89,6 mm

profondità

87,8 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

apparecchio completo con base

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

materiale del rivestimento di contatto

Nichel

Tipo di tensione d'esercizio

AC

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

materiale del contatto

Argento-Nichel (AgNi)

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Numero contatti di commutazione

1

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

21,6 ... 26,4 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

21,6 ... 26,4 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

21,6 ... 26,4 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

250 ... 250 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

250 ... 250 V

Tensione d'esercizio in DC

250 ... 250 V

Serie

TERMSERIES

Produttore

Relè elettromeccanico 24V 1CO con morsetti amovibili per installazioni elettriche professionali