Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1123050000
Cod. Produttore
1123050000
Cod. EAN
4032248905003

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: TRS 230VUC 1CO AU
  • Tensione nominale: 230 V
  • Tipo contatto: 1 CO
  • Isolamento elettrico: Sì
  • Montaggio: Innesto e spina
  • Serie: TERMSERIES
  • Quantità consigliata: 10 pezzi
  • Applicazione: Gruppo relè

Documentazione tecnica

Interruttore monostabile non polarizzato con morsetti amovibili e indicatore a led integrato, progettato per un collegamento elettrico tramite raccordo a vite. Compatibile con tensioni AC e DC, è fornito completo di base per un'installazione immediata e sicura. Questo dispositivo garantisce affidabilità e versatilità nelle applicazioni elettriche, offrendo un controllo preciso grazie al suo azionamento monostabile. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Gruppo di relè a innesto e spina a innesto. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

corrente nominale

6 A

larghezza

6,4 mm

altezza

89,6 mm

profondità

87,8 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

apparecchio completo con base

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

materiale del rivestimento di contatto

Oro

Tipo di tensione d'esercizio

AC

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

materiale del contatto

Argento-Nichel (AgNi)

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Numero contatti di commutazione

1

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

207 ... 253 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

207 ... 253 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

207 ... 253 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

250 ... 250 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

250 ... 250 V

Tensione d'esercizio in DC

250 ... 250 V

Serie

TERMSERIES

Produttore

Relè elettromeccanico 230V 1CO LED per impianti elettrici professionali