Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1123180000
Cod. Produttore
1123180000
Cod. EAN
4032248905058

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: TRZ 230VUC 1CO AU
  • Tensione nominale: 230 V AC
  • Tipo contatto: 1 Contatto NA
  • Isolamento elettrico: Sì, circuiti separati
  • Montaggio: Innesto e spina
  • Serie: TERMSERIES
  • Uso: Relè a innesto
  • Quantità consigliata: 10 pezzi

Documentazione tecnica

Interruttore monostabile non polarizzato con azionamento a molla, completo di base e indicatore a LED integrato. Progettato per funzionare con tensione AC/DC a 230V, garantisce un collegamento elettrico affidabile tramite morsetti a molla. Questo dispositivo offre una soluzione efficiente e sicura per il controllo elettrico, ideale per applicazioni che richiedono un azionamento preciso e una segnalazione visiva dello stato operativo. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Gruppo di relè a innesto e spina a innesto. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

corrente nominale

6 A

larghezza

6,4 mm

altezza

90,5 mm

profondità

87,8 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

apparecchio completo con base

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

materiale del rivestimento di contatto

Oro

Tipo di tensione d'esercizio

AC

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

materiale del contatto

Argento-Nichel (AgNi)

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Numero contatti di commutazione

1

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

207 ... 253 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

207 ... 253 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

207 ... 253 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

250 ... 250 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

250 ... 250 V

Tensione d'esercizio in DC

250 ... 250 V

Serie

TERMSERIES

Produttore

Relè innesto isolamento elettrico 230V con led controllo