Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1123720000
Cod. Produttore
1123720000
Cod. EAN
4032248905751

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: TRS 12VDC 2CO AU
  • Tensione di comando: 12 VDC
  • Tipo contatti: 2 CO
  • Isolamento elettrico: Sì
  • Montaggio: Innesto e spina
  • Serie: TERMSERIES
  • Uso: Gruppo relè
  • Quantità consigliata: 10

Documentazione tecnica

Il dispositivo è un interruttore monostabile polarizzato a 12V DC, dotato di morsetti non amovibili e raccordo a vite per il collegamento elettrico. È completo di base e include un indicatore a led integrato, che facilita la verifica visiva dello stato di funzionamento. Questo prodotto è progettato per garantire un controllo affidabile e preciso nelle applicazioni elettriche, combinando funzionalità avanzate con un design robusto e pratico. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Gruppo di relè a innesto e spina a innesto. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

corrente nominale

8 A

larghezza

12,8 mm

altezza

89,6 mm

profondità

87,8 mm

azionamento, polarità

Polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

apparecchio completo con base

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

materiale del rivestimento di contatto

Oro

Tipo di tensione d'esercizio

AC

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

materiale del contatto

Argento-Nichel (AgNi)

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Numero contatti di commutazione

2

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

9,6 ... 14,4 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

250 ... 250 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

250 ... 250 V

Tensione d'esercizio in DC

250 ... 250 V

Serie

TERMSERIES

Produttore

Relè elettromeccanico 12VDC 2CO con LED per impianti elettrici