Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1122990000
Cod. Produttore
1122990000
Cod. EAN
4032248905300

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: TRS 12VDC 1CO AU
  • Tensione di comando: 12 VDC
  • Tipo contatto: 1 Contatto NA (CO)
  • Montaggio: Innesto e spina
  • Isolamento circuiti: Comando/carico isolati
  • Serie: TERMSERIES
  • Quantità consigliata: 10 pezzi

Documentazione tecnica

Questo dispositivo elettrico è caratterizzato da un azionamento monostabile polarizzato a 12 V DC, progettato per un funzionamento affidabile e preciso. È completo di base e dotato di morsetti amovibili per facilitare il collegamento elettrico tramite raccordo a vite. L'integrazione di un indicatore a LED consente un monitoraggio visivo immediato dello stato operativo, migliorando la sicurezza e la gestione dell'impianto elettrico. Ideale per applicazioni che richiedono un controllo stabile e sicuro, questo componente unisce praticità e tecnologia avanzata in un unico prodotto. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Gruppo di relè a innesto e spina a innesto. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

corrente nominale

6 A

larghezza

6,4 mm

altezza

89,6 mm

profondità

87,8 mm

azionamento, polarità

Polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

apparecchio completo con base

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

materiale del rivestimento di contatto

Oro

Tipo di tensione d'esercizio

AC

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

materiale del contatto

Argento-Nichel (AgNi)

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Numero contatti di commutazione

1

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

9,6 ... 14,4 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

250 ... 250 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

250 ... 250 V

Tensione d'esercizio in DC

250 ... 250 V

Serie

TERMSERIES

Produttore

Relè elettromeccanico 12VDC 1CO LED morsetti amovibili installazioni elettriche