Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1479670000
Cod. Produttore
1479670000
Cod. EAN
4050118288018

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 12VDC
  • Corrente nominale: 16A
  • Tipo contatto: 1CO
  • Isolamento circuiti: elettrico
  • Montaggio: innesto e spina
  • Serie: TERMSERIES

Documentazione tecnica

Relè TRS a 12 V DC con un contatto invertitore (1CO) e capacità di commutazione di 16 A. Progettato per applicazioni elettriche che richiedono un azionamento polarizzato monostabile, garantisce un funzionamento affidabile con collegamenti a vite. Il dispositivo è completo di base e dotato di indicatore a LED per una facile verifica dello stato operativo. Ideale per impieghi in sistemi elettrici che necessitano di componenti robusti e performanti. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Gruppo di relè a innesto e spina a innesto. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

corrente nominale

16 A

larghezza

12,8 mm

altezza

89,6 mm

profondità

87,8 mm

azionamento, polarità

Polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

apparecchio completo con base

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

materiale del rivestimento di contatto

Nichel

Tipo di tensione d'esercizio

AC

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

materiale del contatto

Argento-Nichel (AgNi)

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Numero contatti di commutazione

1

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

9,6 ... 14,4 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

250 ... 250 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

250 ... 250 V

Tensione d'esercizio in DC

250 ... 250 V

Serie

TERMSERIES

Produttore

Relè elettromeccanico 12V DC 16A innesto impianti elettrici automazione