Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2152890000
Cod. Produttore
2152890000
Cod. EAN
4050118427103

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: TRZ 12VDC 1CO AGSNO
  • Tensione di comando: 12 VDC
  • Tipo contatto: 1 CO
  • Contatti ausiliari: AGSNO
  • Isolamento circuiti: elettrico
  • Montaggio: innesto e spina
  • Serie: TERMSERIES

Documentazione tecnica

Relè elettromagnetico a 12 V DC con un contatto in scambio (1CO) e configurazione AGSNO, caratterizzato da un azionamento polarizzato e monostabile. Dotato di morsetti amovibili per un collegamento semplice e sicuro, utilizza un sistema di raccordo a molla per garantire una connessione elettrica affidabile. L'apparecchio completo con base è provvisto di indicatore a LED integrato per un monitoraggio visivo immediato dello stato operativo. Questo componente è ideale per applicazioni elettriche che richiedono precisione e sicurezza nel controllo dei circuiti. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Gruppo di relè a innesto e spina a innesto. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

corrente nominale

6 A

larghezza

6,4 mm

altezza

90,5 mm

profondità

87,8 mm

azionamento, polarità

Polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

apparecchio completo con base

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

Tipo di tensione d'esercizio

AC

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

materiale del contatto

Ossido di argento e stagno (AgSnO2)

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Numero contatti di commutazione

1

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

9,6 ... 14,4 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

250 ... 250 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

250 ... 250 V

Tensione d'esercizio in DC

250 ... 250 V

Serie

TERMSERIES

Produttore

Relè elettromeccanico 12VDC 1CO AGSNO per automazione elettrica