Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1122940000
Cod. Produttore
1122940000
Cod. EAN
4032248904976

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: TRZ 120VAC RC 1CO
  • Tensione di comando: 120 VAC
  • Tipo contatto: 1CO (1 scambio)
  • Isolamento circuiti: Isolati elettricamente
  • Montaggio: Innesto e spina a innesto
  • Serie: TERMSERIES
  • Uso: Relè a innesto
  • Quantità consigliata: 10 pezzi

Documentazione tecnica

Il dispositivo è un relè monostabile con azionamento non polarizzato, progettato per funzionare con tensione AC a 120V. È dotato di morsetti amovibili per un collegamento sicuro e pratico, e utilizza un sistema di raccordo a molla per facilitare l'installazione elettrica. L'apparecchio completo include una base e un indicatore a LED che segnala lo stato di funzionamento, garantendo un controllo visivo immediato. Questo relè è ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e semplicità di montaggio, con caratteristiche tecniche studiate per assicurare prestazioni ottimali in ambienti industriali e civili. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Gruppo di relè a innesto e spina a innesto. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

corrente nominale

6 A

larghezza

6,4 mm

altezza

90,5 mm

profondità

87,8 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

apparecchio completo con base

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

materiale del rivestimento di contatto

Nichel

Tipo di tensione d'esercizio

AC

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

materiale del contatto

Argento-Nichel (AgNi)

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Numero contatti di commutazione

1

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

108 ... 132 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

108 ... 132 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

250 ... 250 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

250 ... 250 V

Tensione d'esercizio in DC

250 ... 250 V

Serie

TERMSERIES

Produttore

Relè elettromagnetico 120VAC 1CO con LED per impianti controllo