Prodotti /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD302290120020
Cod. Produttore
302290120020
Cod. EAN
8012823451237

Informazioni di prodotto

RELÈ DUAL IN LINE 2CONTATTI 2A

Documentazione tecnica

Relè dual in line. (A): 2 A. N°contatti: 2 Configurazione contatti: CO Materiale contatti: AgNi+Au Collegamento elettrico: collegamento circuito stampato Alimentazione: DC Volt DC: 12 V. non polarizzato monostabile con contatti forzati: no tipo di contatto di commutazione: contatto singolo apparecchio completo con base: no con indicatore a LED: no materiale del contatto: altre leghe di rame numero di contatti di riposo: 0 numero di contatti di chiusura: 0 numero di contatti invertitori: 2 materiale dell'inserto del contatto: materiale termoplastico Categoria di protezione: RT III

Produttore

RELE DUAL IN LINE 2CONTATTI 2A