Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD4061600000
Cod. Produttore
4061600000
Cod. EAN
4032248252299

Informazioni di prodotto

Relè progettato per semplificare l’installazione e ottimizzare le prestazioni elettriche.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di montaggio e collegamento rapido
  • Riduzione dei tempi di installazione
  • Affidabilità elevata per impianti duraturi

Vantaggi per il cliente finale:

  • Efficienza energetica grazie alla gestione ottimizzata dei segnali
  • Maggiore sicurezza e stabilità del sistema elettrico

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Relè per commutare, amplificare e moltiplicare segnali digitali con carichi elettrici ridotti

corrente nominale

6 A

larghezza

5 mm

altezza

28 mm

profondità

15 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

materiale del rivestimento di contatto

Oro

Tipo di tensione d'esercizio

AC

grado di protezione (IP)

IP67

materiale del contatto

Argento-Nichel (AgNi)

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Numero contatti di commutazione

1

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

54 ... 72 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

250 ... 250 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

250 ... 250 V

Tensione d'esercizio in DC

250 ... 250 V

Serie

TERMSERIES

Produttore

Relè digitale RSS112060 60VDC per commutazione e amplificazione segnali con carichi ridotti