Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD8693790000
Cod. Produttore
8693790000
Cod. EAN
4032248365258

Informazioni di prodotto

Relè compatto e performante, ideale per applicazioni con carichi elettrici ridotti.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla forma piccola
  • Montaggio rapido che riduce i tempi di lavoro

Vantaggi per il cliente finale:

  • Efficienza nel controllo dei segnali digitali
  • Risparmio energetico grazie alla gestione ottimizzata dei carichi

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Relè per commutare, amplificare e moltiplicare segnali digitali con carico elettrico ridotto. Forma piccola

corrente nominale

8 A

larghezza

12,7 mm

altezza

29 mm

profondità

15,7 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

materiale del rivestimento di contatto

Nichel

Tipo di tensione d'esercizio

AC

grado di protezione (IP)

IP20

materiale del contatto

Argento-Nichel (AgNi)

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Numero contatti di commutazione

2

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

4,75 ... 6,5 V

Serie

TERMSERIES

Produttore

Relè digitale piccolo per commutazione e amplificazione segnali con carico ridotto RCL424005