Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD4058590000
Cod. Produttore
4058590000
Cod. EAN
4032248189311

Informazioni di prodotto

Relè di commutazione compatto e versatile, ideale per applicazioni con carico elettrico ridotto.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla forma piccola e compatta
  • Riduzione dei tempi di montaggio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Efficienza energetica migliorata durante la commutazione
  • Affidabilità elevata per il controllo dei segnali digitali

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Relè per commutare, amplificare e moltiplicare segnali digitali con carico elettrico ridotto. Forma piccola

corrente nominale

8 A

larghezza

12,7 mm

altezza

29 mm

profondità

15,7 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

materiale del rivestimento di contatto

Nichel

Tipo di tensione d'esercizio

AC

grado di protezione (IP)

IP20

materiale del contatto

Argento-Nichel (AgNi)

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Numero contatti di commutazione

2

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

104,5 ... 143 V

Serie

TERMSERIES

Produttore

Relè digitale piccolo per commutazione e amplificazione segnali con carico elettrico ridotto