› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Differenziali Puri

Rele differenziale RD2-48 monitor corrente residua 48-150V AC/DC con trasformatore esterno

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELEG 413 7
Cod. Produttore EG 413 7
Cod. EAN 8012542537809

Informazioni principali

  • Serie: RD2
  • Tensione operativa: 48-150V a.c./d.c.
  • Tipo: Relè differenziale modulare
  • Trasformatore: Toroidale esterno
  • Regolazione: Sensibilità e tempo intervento
  • Norme CE: EN 62020, EN 61543, EN 50581
  • Direttive: Bassa Tensione, EMC, RoHS
  • Marcatura CE: Dal 2003

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Residual current monitors (RCMs) with external transformer can detect leakage currents. Through minidip you can set sensitivity and intervention time. Operating voltage: 48…150V a.c./d.c.

Caratteristiche tecniche

larghezza

35 mm

funzione

Per reti a corrente alternata

altezza

85 mm

profondità

65 mm

Max. ritardo all'eccitazione ammesso

5 s

Min. ritardo all'eccitazione impostabile

0,3 s

Soglia d'intervento intensità di corrente 1

2000 ... 2000 mA

Serie

RD2

Rele differenziale RD2-48 monitor corrente residua 48-150V AC/DC con trasformatore esterno