› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Differenziali Puri

Rele differenziale elettronico RD3P tipo A monitoraggio corrente residua industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELJ427338
Cod. Produttore J427338
Cod. EAN 8012542733836

Informazioni principali

  • Tipo: Rele diff. elettronico
  • Serie: RD3
  • Compatibile con: MCB S200 e Tmax
  • Funzione: Protezione e monitoraggio
  • Uso: Impianti industriali
  • Norme: EN 60947-2, EN 63000
  • Direttive: Bassa Tensione, EMC, RoHS
  • Montaggio: DIN rail

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: The RD3 series of electronic residual current relays provides residual current protection and monitoring functions. This device can be used in conjunction with all MCBs of S200 series and Tmax range moulded case devices up to T5, for industrial installations.

Caratteristiche tecniche

larghezza

52,8 mm

funzione

Per reti miste

altezza

85 mm

profondità

65 mm

visualizzazione della corrente differenziale

Max. ritardo all'eccitazione ammesso

10 s

Soglia d'intervento intensità di corrente 1

500 ... 500 mA

Serie

RD3

Rele differenziale elettronico RD3P tipo A monitoraggio corrente residua industriale
€ 280,15 x 1 pz.