› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Differenziali Puri

Rele differenziale elettronico ELR96V24 tipo A monitoraggio protezione rete bassa tensione

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELELR96V24
Cod. Produttore ELR96V24
Cod. EAN 8012542733720

Informazioni principali

  • Tipo: Relè differenziale elettronico
  • Protezione: Rete bassa tensione
  • Trasformatore: Toroidale esterno
  • Normativa: EN 60947-2 Allegato M
  • Compatibilità: MCB e MCCB
  • Marcatura CE: 2011
  • Direttive: Bassa Tensione, EMC, RoHS
  • Serie: ELR

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: The ELR electronic residual current relay allows monitoring and protection of the low voltage distribution network, through the use of a toroidal transformer. Protection is achieved in combination with the MCBs and MCCBs. The ELR front panel residual current relay is compliant with protection standard 60947-2 Annex M in order to offer a cumulative operational time (residual current relay, shunt-trip, circuit breaker) guaranteed by the manufacturer.

Caratteristiche tecniche

larghezza

96 mm

funzione

Per reti miste

altezza

96 mm

profondità

78 mm

visualizzazione della corrente differenziale

Max. ritardo all'eccitazione ammesso

5 s

Soglia d'intervento intensità di corrente 1

30 ... 30 mA

Soglia d'intervento intensità di corrente 2

30000 ... 30000 mA

Serie

ELR

Rele differenziale elettronico ELR96V24 tipo A monitoraggio protezione rete bassa tensione