› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Differenziali Puri

Rele differenziale elettronico ELR72V24P monitoraggio protezione rete bassa tensione

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELELR72V24P
Cod. Produttore ELR72V24P
Cod. EAN 8012542733829

Informazioni principali

  • Tipo: rele elettronico
  • Protezione: differenziale
  • Trasformatore: toroidale esterno
  • Standard: EN 60947-2 Allegato M
  • Applicazione: rete bassa tensione
  • Serie: ELR
  • Marcatura CE: 2011
  • Conformità: Direttive Bassa Tensione, EMC, RoHS

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: The ELR electronic residual current relay allows monitoring and protection of the low voltage distribution network, through the use of a toroidal transformer. Protection is achieved in combination with the MCBs and MCCBs. The ELR front panel residual current relay is compliant with protection standard 60947-2 Annex M in order to offer a cumulative operational time (residual current relay, shunt-trip, circuit breaker) guaranteed by the manufacturer.

Caratteristiche tecniche

larghezza

72 mm

funzione

Per reti miste

altezza

72 mm

profondità

88 mm

visualizzazione della corrente differenziale

Max. ritardo all'eccitazione ammesso

5 s

Soglia d'intervento intensità di corrente 1

30 ... 30 mA

Soglia d'intervento intensità di corrente 2

30000 ... 30000 mA

Serie

ELR

Rele differenziale elettronico ELR72V24P monitoraggio protezione rete bassa tensione