› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Differenziali Puri

RELE DIFF. ELETTRONICO ELR96PD Tipo A Monitoraggio Protezione Rete Bassa Tensione

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELELR96PD
Cod. Produttore ELR96PD
Cod. EAN 8012542733522

Informazioni principali

  • Protezione differenziale elettronica
  • Trasformatore toroidale esterno
  • Compatibilità con MCB e MCCB
  • Standard EN 60947-2 Annex M
  • Direttive Bassa Tensione, EMC, RoHS
  • Marcatura CE dal 2011
  • Serie ELR
  • Montaggio fronte quadro

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: The ELR electronic residual current relay allows monitoring and protection of the low voltage distribution network, through the use of a toroidal transformer. Protection is achieved in combination with the MCBs and MCCBs. The ELR front panel residual current relay is compliant with protection standard 60947-2 Annex M in order to offer a cumulative operational time (residual current relay, shunt-trip, circuit breaker) guaranteed by the manufacturer.

Caratteristiche tecniche

larghezza

96 mm

funzione

Per reti a corrente alternata

altezza

96 mm

profondità

78 mm

visualizzazione della corrente differenziale

Max. ritardo all'eccitazione ammesso

5 s

Soglia d'intervento intensità di corrente 1

30 ... 30 mA

Soglia d'intervento intensità di corrente 2

30000 ... 30000 mA

Serie

ELR

RELE DIFF. ELETTRONICO ELR96PD Tipo A Monitoraggio Protezione Rete Bassa Tensione