Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1303890000
Cod. Produttore
1303890000
Cod. EAN
4050118102697

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 24 VDC
  • Serie: SAFESERIES
  • Funzione: Relè di sicurezza
  • Tipo: Interfaccia comando
  • Protezione: Disconnessione sicura
  • Livello: Campo di sicurezza
  • Certificazione: SIL3
  • Modello: P1SIL3DS

Documentazione tecnica

SCS 24VDC P1SIL3DS è un componente elettrico caratterizzato da morsetti amovibili e collegamento a vite, che garantisce un'installazione sicura e affidabile. Progettato per il montaggio su guida portante, è ideale per applicazioni che richiedono un collegamento stabile e una gestione efficiente dei circuiti elettrici. Questo dispositivo è particolarmente indicato per sistemi che necessitano di un controllo preciso e una connessione robusta, assicurando prestazioni elevate in ambito elettrico industriale. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Il relè di sicurezza come interfaccia tra il comando di sicurezza e il livello del campo per offrire una disconnessione sicura dei componenti del sistema.

larghezza

22,5 mm

altezza

117,3 mm

profondità

114,1 mm

con omologazione secondo UL

con morsetti amovibili

numero di uscite di contatto sicure e non ritardate

1

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Adatto per montaggio su guida portante

Tipo di tensione d'esercizio

DC

adatto per monitoraggio di valvole

analisi degli ingressi

Monocanale

SIL secondo IEC 61508

3

Con l'approvazione per TÜV

tensione di alimentazione DC

19,2 ... 28,8 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

250 ... 250 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

250 ... 250 V

Serie

SAFESERIES

Produttore

Relè di sicurezza SCS 24V DC SIL3 per automazione industriale controllo sicuro sistema