Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
larghezza
12,4 mm
Tipologia
Altro
altezza
29 mm
profondità
25 mm
con omologazione secondo UL
numero di uscite di contatto sicure e non ritardate
2
esecuzione del collegamento elettrico
Collegamento circuito stampato
Adatto per il monitoraggio di circuiti di arresto d'emergenza
Tipo di tensione per l'azionamento
DC
analisi degli ingressi
Bicanale
Con l'approvazione per TÜV
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC
48 ... 48 V
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te