Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1127370000
Cod. Produttore
1127370000
Cod. EAN
4032248908783

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: TOZ 230VAC RC 24VDC2A
  • Tensione di comando: 24 VDC
  • Tensione di carico: 230 VAC
  • Corrente nominale: 2 A
  • Tipo: Relè a stato solido
  • Isolamento: Isolato elettricamente
  • Funzionamento: Silenzioso e senza usura
  • Serie: TERMSERIES

Documentazione tecnica

Il dispositivo è un relè di controllo con tensione di ingresso in corrente alternata a 230 VAC e uscita in corrente continua a 24 VDC con una corrente nominale di 2 A. Dotato di indicatore a LED per facilitare il monitoraggio dello stato operativo, garantisce affidabilità e precisione nelle applicazioni di controllo elettrico. La sua uscita digitale è di tipo "Altro", offrendo versatilità per diverse configurazioni di impianto. Questo componente è ideale per sistemi elettrici che richiedono un controllo sicuro e stabile della tensione e della corrente. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Relè a stato solido per commutare e amplificare segnali digitali. Il funzionamento del relè è senza usura e molto silenzioso. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

Corrente d'esercizio nominale Ie

2 A

Tipo di tensione d'ingresso

AC

tipo di uscita digitale

Altro

con indicatore a LED

Tipo di tensione d'uscita

DC

Tensione d'ingresso

207 ... 253 V

Tensione d'uscita

3 ... 33 V

Serie

TERMSERIES

Produttore

Relè potenza TOZ 230VAC 24VDC 2A per impianti industriali