Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1220060000
Cod. Produttore
1220060000
Cod. EAN
4032248998531

Informazioni di prodotto

  • Serie: D-SERIES DRW / DRH
  • Tensione nominale: 48 V
  • Tipo: Relè
  • Funzione: Commutazione carichi
  • Corrente: Elevata
  • Applicazione: Carichi elettrici
  • Modello: DRH275048LT
  • Quantità consigliata: 10 pezzi

Documentazione tecnica

Il prodotto WD1220060000 è un componente elettrico caratterizzato da un azionamento monostabile polarizzato, ideale per applicazioni che richiedono un controllo preciso della commutazione. È dotato di un collegamento a connettore piatto che facilita l’installazione e la manutenzione. La presenza di un indicatore a LED integrato consente un monitoraggio visivo immediato dello stato operativo. Funziona con tensione continua (DC) e non dispone di morsetti amovibili né di base completa, garantendo una soluzione compatta e funzionale per impianti elettrici. Questo dispositivo rappresenta una scelta affidabile per sistemi elettrici che necessitano di componenti con elevata precisione e facilità di connessione. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Relè per commutare carichi elettrici elevati.

corrente nominale

16 A

larghezza

36 mm

altezza

36 mm

profondità

48 mm

azionamento, polarità

Polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

esecuzione del collegamento elettrico

Collegamento a connettore piatto

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

Tipo di tensione d'esercizio

AC

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

materiale del contatto

Ossido di argento e stagno (AgSnO2)

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

43,2 ... 52,8 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

400 ... 400 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

400 ... 400 V

Tensione d'esercizio in DC

300 ... 300 V

Serie

D SERIES DRW / DRH

Produttore

Relè commutazione carichi elevati LED montaggio stabile