Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1220150000
Cod. Produttore
1220150000
Cod. EAN
4032248998616

Informazioni di prodotto

  • Serie: D-SERIES DRW / DRH
  • Tensione nominale: 24 V
  • Tipo: Relè commutazione
  • Corrente massima: Elevata
  • Applicazione: Carichi elettrici
  • Quantità consigliata: 10 pezzi
  • Modello: DRH276024LT
  • Protezione: Standard industriale

Documentazione tecnica

Il dispositivo elettrico WD1220150000 è caratterizzato da un azionamento polarizzato di tipo monostabile, progettato per un collegamento a connettore piatto che garantisce un'installazione semplice e sicura. Dotato di indicatore a led integrato, assicura una chiara segnalazione dello stato operativo. Funziona con tensione continua (DC), offrendo affidabilità e precisione nelle applicazioni elettriche. La presenza di morsetti fissi contribuisce alla stabilità del collegamento, mentre l'assenza di una base completa lo rende versatile per diverse configurazioni. Questo componente è ideale per impianti elettrici che richiedono controllo e monitoraggio efficiente. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Relè per commutare carichi elettrici elevati.

corrente nominale

16 A

larghezza

36 mm

altezza

36 mm

profondità

48 mm

azionamento, polarità

Polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

esecuzione del collegamento elettrico

Collegamento a connettore piatto

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

Tipo di tensione d'esercizio

AC

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

materiale del contatto

Ossido di argento e stagno (AgSnO2)

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

21,6 ... 26,4 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

400 ... 400 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

400 ... 400 V

Tensione d'esercizio in DC

300 ... 300 V

Serie

D SERIES DRW / DRH

Produttore

Relè controllo carichi elevati con LED per impianti elettrici