Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1219850000
Cod. Produttore
1219850000
Cod. EAN
4032248998333

Informazioni di prodotto

  • Serie: D-SERIES DRW / DRH
  • Tipo: Relè commutazione carichi
  • Codice prodotto: DRH173024LT
  • Quantità consigliata: 10 pezzi

Documentazione tecnica

Il prodotto WD1219850000 è un dispositivo elettrico caratterizzato da un azionamento polarizzato monostabile, ideale per applicazioni che richiedono un controllo preciso e affidabile. Presenta un collegamento elettrico tramite connettore piatto che facilita l'installazione e la manutenzione. Dotato di indicatore a LED, consente un immediato riscontro visivo dello stato operativo. Funziona con tensione continua (DC), garantendo efficienza e sicurezza nell'uso. L'assenza di morsetti amovibili e la configurazione senza base completa lo rendono una soluzione compatta e funzionale per impianti elettrici moderni. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Relè per commutare carichi elettrici elevati.

corrente nominale

16 A

larghezza

36 mm

altezza

36 mm

profondità

48 mm

azionamento, polarità

Polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto doppio

esecuzione del collegamento elettrico

Collegamento a connettore piatto

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

Tipo di tensione d'esercizio

AC

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

materiale del contatto

Ossido di argento e stagno (AgSnO2)

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

21,6 ... 26,4 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

400 ... 400 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

400 ... 400 V

Tensione d'esercizio in DC

300 ... 300 V

Serie

D SERIES DRW / DRH

Produttore

Relè commutazione professionale LED morsetti amovibili impianti elettrici