Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1219880000
Cod. Produttore
1219880000
Cod. EAN
4032248998364

Informazioni di prodotto

  • Serie: D-SERIES DRW / DRH
  • Commutazione carichi: elevati
  • Quantità consigliata: 10
  • Codice prodotto: DRH173220LT

Documentazione tecnica

Interruttore monostabile polarizzato con collegamento a connettore piatto, dotato di indicatore a led e alimentazione in corrente continua. Progettato senza morsetti amovibili e senza base completa, garantisce un funzionamento affidabile e preciso in applicazioni elettriche. La sua struttura compatta e l’azionamento a polarità definita lo rendono ideale per l’integrazione in sistemi elettrici che richiedono controllo e segnalazione visiva dello stato. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Relè per commutare carichi elettrici elevati.

corrente nominale

16 A

larghezza

36 mm

altezza

36 mm

profondità

48 mm

azionamento, polarità

Polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto doppio

esecuzione del collegamento elettrico

Collegamento a connettore piatto

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

Tipo di tensione d'esercizio

AC

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

materiale del contatto

Ossido di argento e stagno (AgSnO2)

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

198 ... 242 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

400 ... 400 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

400 ... 400 V

Tensione d'esercizio in DC

300 ... 300 V

Serie

D SERIES DRW / DRH

Produttore

Relè commutazione carichi elevati LED morsetti amovibili per impianti elettrici