Prodotti /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD682290124300
Cod. Produttore
682290124300
Cod. EAN
8012823437606

Informazioni di prodotto

RELE' DI POTENZA 2 NO 100A-400VAC

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Relè di potenza. (A): 100 A. N°contatti: 2 Configurazione contatti: NO Materiale contatti: AgSnO2 Collegamento elettrico: collegamento circuito stampato Alimentazione: DC Volt DC: 12 V. non polarizzato monostabile con contatti forzati: no tipo di contatto di commutazione: contatto doppio apparecchio completo con base: no con indicatore a LED: no materiale del contatto: altre leghe di rame numero di contatti di riposo: 0 numero di contatti di chiusura: 2 numero di contatti invertitori: 0 materiale dell'inserto del contatto: Duroplast Categoria di protezione: RT II