Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1219920000
Cod. Produttore
1219920000
Cod. EAN
4032248998395

Informazioni di prodotto

  • Serie: D-SERIES DRW / DRH
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Tipo prodotto: Relè commutazione
  • Uso: Carichi elettrici elevati
  • Quantità consigliata: 10 pezzi
  • Dimensioni: non specificate
  • Certificazioni: non specificate

Documentazione tecnica

Interruttore monostabile non polarizzato con collegamento a connettore piatto, dotato di indicatore a led e progettato per tensione di alimentazione in corrente alternata. Il dispositivo è privo di morsetti amovibili e non include base completa, garantendo un funzionamento affidabile e semplice integrazione negli impianti elettrici. Ideale per applicazioni che richiedono un comando preciso e visibilità dello stato tramite il led integrato. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Relè per commutare carichi elettrici elevati.

corrente nominale

16 A

larghezza

36 mm

altezza

36 mm

profondità

48 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto doppio

esecuzione del collegamento elettrico

Collegamento a connettore piatto

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

Tipo di tensione d'esercizio

AC

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

materiale del contatto

Ossido di argento e stagno (AgSnO2)

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

103,5 ... 126,5 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

103,5 ... 126,5 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

500 ... 500 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

500 ... 500 V

Tensione d'esercizio in DC

300 ... 300 V

Serie

D SERIES DRW / DRH

Produttore

Relè commutazione carichi elevati LED morsetti amovibili installazione elettrica