Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
prodotto Sustainable
Si
tensione nominale
230 V
tipo di montaggio
Altro
colore
Bianco
larghezza
35 mm
senza alogeni
contatti
1 contatto invertitore
altezza
84 mm
profondità
56,5 mm
Protezione della superficie
Non trattato
ritardo di inserzione
25 s
ritardo di disinserzione
50 s
qualità del materiale
Materiale termoplastico
max. corrente di commutazione (carico ohmico)
16 A
max. potenza di interruzione
4000 W
materiale
Plastica
carico C
codice RAL (simile)
7035
esecuzione del sensore
Fotocellula separata
Tipo superficie
Opaco
Adatto per classe di protezione (IP)
IP20
con spegnimento notturno automatico
Max. commutazione del LED di alimentazione
400 W
Temperatura d'esercizio
-20 ... 50 °C
luminosità di disinserzione
1 ... 150 lx
luminosità di accensione
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te