Prodotti /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD113100240000
Cod. Produttore
113100240000
Cod. EAN
8012823362564

Informazioni di prodotto

CREPUSCOLARE DIN 17.5MM 1NO 16A 100LUX

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Relè crepuscolare N°contatti: 1 Configurazione contatti: NO Materiale contatti: AgSnO2 tensione nominale: 24 V. Montaggio: altri colore: bianco senza alogeni: sì Trattamento superficie: non trattato ritardo di inserzione: 15 s. ritardo di disinserzione: 30 s. orientabile: no qualità del materiale: materiale termoplastico max. corrente di commutazione (carico ohmico): 16 A. max. potenza di interruzione: 4000 W. Materiale: plastica temperatura d'esercizio: da -20 a 50 °C. luminosità di disinserzione: da 1 a 100 lx. carico C: sì luminosità di accensione: da 1 a 100 lx. codice RAL (simile): 7035 esecuzione del sensore: fotocellula separata trasparente: no Tipo superficie: opaco Adatto per classe di protezione (IP): IP20 con spegnimento notturno automatico: no Accessori: Elemento fotosensibile e supporto per fissaggio fornito con il relè crepuscolare

prodotto Sustainable

Si

tensione nominale

24 V

tipo di montaggio

Altro

colore

Bianco

larghezza

17,5 mm

senza alogeni

contatti

1 contatto di chiusura

altezza

84 mm

profondità

56,5 mm

Protezione della superficie

Non trattato

ritardo di inserzione

15 s

ritardo di disinserzione

30 s

qualità del materiale

Materiale termoplastico

max. corrente di commutazione (carico ohmico)

16 A

max. potenza di interruzione

4000 W

materiale

Plastica

carico C

codice RAL (simile)

7035

esecuzione del sensore

Fotocellula separata

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

Max. commutazione del LED di alimentazione

400 W

Temperatura d'esercizio

-20 ... 50 °C

luminosità di disinserzione

1 ... 100 lx

luminosità di accensione

1 ... 100 lx

Produttore

Relè crepuscolare modulare AC (50/60 Hz)/DC 24 V