Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
prodotto Sustainable
Si
tensione nominale
230 V
tipo di montaggio
A parete
colore
Bianco
larghezza
58,6 mm
senza alogeni
contatti
Altro
altezza
110,6 mm
profondità
36,8 mm
Protezione della superficie
Non trattato
ritardo di inserzione
15 s
ritardo di disinserzione
30 s
qualità del materiale
Materiale termoplastico
max. corrente di commutazione (carico ohmico)
16 A
max. potenza di interruzione
3700 W
materiale
Plastica
carico C
codice RAL (simile)
7035
esecuzione del sensore
Fotocellula incorporata
trasparente
Tipo superficie
Opaco
Adatto per classe di protezione (IP)
IP54
Max. commutazione del LED di alimentazione
400 W
Temperatura d'esercizio
-30 ... 70 °C
luminosità di disinserzione
1 ... 80 lx
luminosità di accensione
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te