Prodotti /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD106182300000
Cod. Produttore
106182300000
Cod. EAN
8012823349152

Informazioni di prodotto

CREPUSCOLARE CORPO ILLUMIN. ENEL 1NO 16A

Documentazione tecnica

Il crepuscolare corpo illuminazione ENEL con fotocellula incorporata è progettato per il controllo automatico dell'accensione e dello spegnimento delle luci in base alla luminosità ambientale. Dotato di un contatto di chiusura singolo, garantisce un funzionamento affidabile e semplice. Il dispositivo è adatto a installazioni con montaggio di tipo diverso, offrendo versatilità nell'impiego. Questo sensore è ideale per ottimizzare il consumo energetico e migliorare la gestione dell'illuminazione esterna senza necessità di interventi manuali. Descrizione del produttore: Relè crepuscolare N°contatti: 1 Configurazione contatti: NO Materiale contatti: AgSnO2 tensione nominale: 230 V. Montaggio: altri colore: bianco senza alogeni: sì Trattamento superficie: non trattato ritardo di inserzione: 15 s. ritardo di disinserzione: 30 s. orientabile: no qualità del materiale: materiale termoplastico max. corrente di commutazione (carico ohmico): 16 A. max. potenza di interruzione: 3700 W. Materiale: plastica temperatura d'esercizio: da -30 a 70 °C. luminosità di disinserzione: 10 lx. carico C: sì luminosità di accensione: 10 lx. codice RAL (simile): 7035 esecuzione del sensore: fotocellula incorporata trasparente: sì Tipo superficie: opaco Adatto per classe di protezione (IP): IP54 con spegnimento notturno automatico: no Accessori: Staffa e piastrina monta palo

prodotto Sustainable

Si

tensione nominale

230 V

tipo di montaggio

Altro

colore

Bianco

larghezza

80,5 mm

senza alogeni

contatti

1 contatto di chiusura

altezza

50,1 mm

profondità

80,5 mm

Protezione della superficie

Non trattato

ritardo di inserzione

15 s

ritardo di disinserzione

30 s

qualità del materiale

Materiale termoplastico

max. corrente di commutazione (carico ohmico)

16 A

max. potenza di interruzione

3700 W

materiale

Plastica

carico C

codice RAL (simile)

7035

esecuzione del sensore

Fotocellula incorporata

trasparente

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP54

Max. commutazione del LED di alimentazione

400 W

Temperatura d'esercizio

-30 ... 70 °C

luminosità di disinserzione

10 ... 10 lx

luminosità di accensione

10 ... 10 lx

Produttore

Relè crepuscolare 1NO 16A 230V IP54 corpo illuminazione esterno