›

Relè controllo sequenza fasi PSR 400 monitoraggio tensione sistemi trifase industriale

Cod. Rexel VEVP807200
Cod. Produttore VP807200
Cod. EAN 8007951807209

Informazioni principali

  • Alimentazione: 400 Vac
  • Frequenza: 50 Hz
  • Portata relè: 8 A a 250 Vac
  • Regolazione sensibilità: 70%-95%
  • Ritardo attivazione: 2 secondi
  • Montaggio: barra DIN 2 moduli
  • Dimensioni: 88x36x65 mm
  • Serie: PSR400

Descrizione del prodotto

Il VEVP807200 è un relè di controllo delle sequenze di fase PSR 400, progettato per garantire un funzionamento sicuro ed efficiente in applicazioni elettriche. Questo dispositivo è essenziale per il monitoraggio e la gestione delle fasi elettriche, contribuendo a prevenire sovraccarichi e malfunzionamenti nei sistemi elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, il relè offre una robustezza e una durata eccezionali, rendendolo ideale per ambienti industriali e commerciali. Grazie al suo design compatto, il VEVP807200 si integra facilmente in vari impianti elettrici, assicurando un'installazione semplice e veloce. La sua affidabilità e le prestazioni costanti lo rendono un componente fondamentale per chi cerca soluzioni avanzate nel campo della gestione dell'energia elettrica. Descrizione del produttore: Relè di controllo fasi da barra DIN che rileva l'esatta sequenza delle fasi nei sistemi trifase e lo squilibrio delle tensioni provocato dalla diminuzione o dalla mancanza di una delle fasi. Particolarmente utile in tutti quei casi dove è indispensabile rispettare la sequenza fase in sede di allacciamento oppure impedire oscillazioni elevate della tensione di alimentazione in rete. La sensibilità è regolabile attraverso il trimmer posto sul frontale dell'apparecchio tra il 95% e il 70% del valore nominale, in modo da adattarla, in fase di installazione , al valore dello squilibrio della tensione in rete che può essere tollerato.

Caratteristiche tecniche

larghezza

36 mm

altezza

88 mm

profondità

60 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC

alimentazione elettrica esterna necessaria

con morsetti amovibili

funzione monitoraggio sequenza di fasi

funzione riconoscimento di guasto di fase

funzione di riconoscimento asimmetria

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Tipo di tensione d'esercizio

AC

tensione di commutazione nominale

250 A

Max. ritardo all'eccitazione ammesso

2 s

Min. ritardo all'eccitazione impostabile

2 s

max. ritardo alla diseccitazione ammesso

2 s

min. ritardo alla diseccitazione impostabile

2 s

Numero contatti di commutazione

1

intervallo di misura della tensione

340 ... 440 V

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz

400 ... 400 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

0 ... 250 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

0 ... 250 V

Relè controllo sequenza fasi PSR 400 monitoraggio tensione sistemi trifase industriale