Prodotti / Automazione industriale / Misure di processo e Strumentazione / Sensori di processo / Sensori di Livello - Ultrasuoni /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD720182400000P
Cod. Produttore
720180240000POA
Cod. EAN
8012823371771

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 24 V AC
  • Numero contatti: 1 CO
  • Materiale contatti: AgCdO
  • Sensibilità: Regolabile
  • Ingressi elettrodi: 3
  • Grado protezione: IP 20
  • Ritardo attrazione: 0,5 - 7 s
  • Serie: RT I

Documentazione tecnica

Controllo livello liquidi con regolazione della sensibilità da 5 a 150 kΩ, dotato di collegamento elettrico a vite e alimentazione in tensione alternata (AC). Progettato per garantire un monitoraggio affidabile del livello dei liquidi con tre ingressi elettrodi, senza morsetti amovibili. Ideale per applicazioni industriali che richiedono precisione e sicurezza nel controllo dei fluidi. Descrizione del produttore: Relè di controllo livello per liquidi conduttivi N°contatti: 1 Configurazione contatti: CO Materiale contatti: AgCdO (A): 16 Alimentazione: AC Volt AC: 24 V. Volt AC: 24 V. con morsetti amovibili: no numero di ingressi elettrodi: 3 sensibilità di intervento regolabile: sì Collegamento elettrico: raccordo a vite max. ritardo all'attrazione ammesso: 7 s. min. ritardo all'attrazione impostabile: 0.5 s. principio di misura fisico: conduttivo Grado di protezione: IP 20 Categoria di protezione: RT I Accessori: Cavo-sonda per liquidi conduttivi, sonda, sonda da pavimento-antiallagamento, portaelettrodo bipolare, portaelettrodo tri

larghezza

35 mm

altezza

84 mm

profondità

54,6 mm

numero di ingressi elettrodi

3

sensibilità di intervento regolabile

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Max. ritardo all'attrazione ammesso

7 s

Min. ritardo all'attrazione impostabile

0,5 s

principio di misura fisico

Conduttivo

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Numero contatti di commutazione

1

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

24 ... 24 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

24 ... 24 V

Produttore

Relè controllo livello liquidi conduttivi 24V AC IP20 industriale