Descrizione del prodotto
Relè controllo livello liquidi monostabile con tre ingressi elettrodi, dotato di raccordo a vite per un collegamento elettrico sicuro e affidabile. Progettato per funzionare con tensione AC/DC, garantisce precisione nel monitoraggio e gestione dei livelli di liquidi in diverse applicazioni elettriche. La sua configurazione senza morsetti amovibili assicura robustezza e durata nel tempo, rendendolo ideale per sistemi di controllo industriali e civili. Descrizione del produttore: Relè di controllo livello per liquidi conduttivi N°contatti: 1 Configurazione contatti: CO Materiale contatti: AgCdO (A): 16 Alimentazione: AC/DC Volt AC: 24 V. Volt AC: 24 V. Volt DC: 24 V. con morsetti amovibili: no numero di ingressi elettrodi: 3 sensibilità di intervento regolabile: sì Collegamento elettrico: raccordo a vite max. ritardo all'attrazione ammesso: 7 s. min. ritardo all'attrazione impostabile: 0.5 s. principio di misura fisico: conduttivo Grado di protezione: IP 20 Categoria di protezione: RT I Accessori: Cavo-sonda per liquidi conduttivi, sonda, sonda da pavimento-antiallagamento, portaelettrodo bipolare, portaelettrodo tri