›

Relè controllo corrente 230 VAC regolabile per impianti industriali e commerciali

Cod. Rexel VEVE143400
Cod. Produttore VE143400
Cod. EAN 8007951119111

Informazioni principali

  • Alimentazione: 230 Vac
  • Portata corrente AC/DC: 10 A
  • Ritardo commutazione: 0,1 ÷ 10 s
  • Isteresi regolabile: 5% ÷ 50%
  • Portata relè 250 Vac: 8 A
  • Temperatura funzionamento: -5 ÷ 55 °C
  • Dimensioni: 88x36x65 mm
  • Serie: CCR

Descrizione del prodotto

Il CCR RELE CONTR. CORRENTE 230 VAC è un dispositivo essenziale per la gestione e il controllo della corrente elettrica in vari impianti. Progettato per operare a una tensione di 230 VAC, questo relè è ideale per applicazioni industriali e commerciali dove è richiesta una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti. La sua costruzione robusta garantisce affidabilità e durata nel tempo, mentre il design compatto facilita l'integrazione in quadri elettrici e sistemi di automazione. Grazie alla sua funzionalità avanzata, il CCR RELE CONTR. CORRENTE è in grado di monitorare e gestire la corrente in modo preciso, contribuendo a mantenere la sicurezza e l'efficienza degli impianti elettrici. Questo dispositivo rappresenta una scelta ideale per professionisti del settore elettrico che cercano soluzioni di alta qualità e performance. Descrizione del produttore: Relè di controllo correnti da barra DIN che consente di azionare un circuito esterno nel caso in cui il valore di corrente misurato sia superiore (o inferiore) al valore di intervento impostato. I valori di soglia, isteresi e ritardo sono regolabili tramite trimmer mentre la modalità di massima o minima è impostabile tramite selettore. Un secondo selettore consente l'attivazione della funzione "memo", tramite la quale è possibile, una volta verificatosi l'allarme e avvenuta la commutazione del relè, mantenere l'uscita nello stato acquisito anche quando la misura rientra nei valori utili.

Caratteristiche tecniche

larghezza

35 mm

altezza

87 mm

profondità

60 mm

tipo di corrente

AC/DC

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC

alimentazione elettrica esterna necessaria

con morsetti amovibili

sottocorrente monofase possibile

sovracorrente monofase possibile

contiene funzione sottocorrente di tensione continua

contiene funzione sovracorrente di tensione continua

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Tipo di tensione d'esercizio

AC

tensione di commutazione nominale

250 A

Max. ritardo all'eccitazione ammesso

10 s

Min. ritardo all'eccitazione impostabile

0,1 s

Numero contatti di commutazione

1

intervallo di misura corrente

0,15 ... 10 A

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz

195 ... 253 V

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz

195 ... 253 V

Soglia d'intervento intensità di corrente 1

0,15 ... 1,5 A

Soglia d'intervento intensità di corrente 2

1 ... 10 A

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

0 ... 250 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

0 ... 250 V

Relè controllo corrente 230 VAC regolabile per impianti industriali e commerciali