›

Relè controllo carichi solare 60A 3 canali gestione energia fotovoltaica

Cod. Rexel VEVE474300
Cod. Produttore VE474300
Cod. EAN 8007951123248

Informazioni principali

  • Alimentazione: 230 Vac
  • Corrente max misurabile: 60 A
  • Numero relè: 3
  • Portata relè: 16 A / 250 Vac
  • Soglia intervento: 0,1 ÷ 15 kW
  • Ritardo commutazione: 10 ÷ 999 sec
  • Grado protezione: IP20 / IP51 frontale
  • Serie: SOLAR-3

Descrizione del prodotto

Il SOLAR-3 CONTR.CARICHI SOLARE 60A 3C è un dispositivo progettato per gestire carichi solari con un'intensità massima di 60A. Realizzato con materiali di alta qualità, questo prodotto garantisce robustezza e affidabilità in diverse applicazioni. La sua struttura è ottimizzata per l'installazione in ambienti esterni, assicurando una protezione efficace contro gli agenti atmosferici. La tecnologia integrata consente una gestione efficiente dell'energia, rendendolo una scelta ideale per impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo. Grazie alla sua versatilità, il SOLAR-3 è adatto per l'uso in applicazioni residenziali e commerciali, contribuendo a massimizzare l'efficienza energetica e a ridurre i costi operativi. Con un design compatto e funzionale, questo dispositivo si integra facilmente in qualsiasi sistema elettrico. Descrizione del produttore: Relè di controllo da barra DIN per la gestione dell'energia auto-prodotta dal proprio impianto fotovoltaico al fine di massimizzare l'autoconsumo della stessa. Lo strumento misura la quantità di potenza immessa in rete e, nel caso questa sia superiore alla soglia impostata, provvede ad attivare fino a tre carichi (o gruppi di carichi). L'ordine con il quale vengono inseriti questi carichi è impostabile via menù. La misura del surplus di corrente prodotta dall'impianto fotovoltaico avviene per mezzo di un toroide esterno per valori fino a 60A.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

60 mm

tensione nominale

230 V

Numero moduli DIN

4

corrente nominale (contatti di comando)

16 A

max. potenza di interruzione (contatti di comando)

4000 VOLT_AMPERE

max. corrente permanente

60 A

max. tensione di commutazione (contatti di comando)

250 V

grado di protezione (IP)

IP41

Numero contatti di commutazione

3

corrente nominale

0 ... 60 A

corrente di intervento

0,434 ... 60 A

Relè controllo carichi solare 60A 3 canali gestione energia fotovoltaica