Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1123500000
Cod. Produttore
1123500000
Cod. EAN
4032248905287

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: TRS 24VUC 2CO
  • Serie: TERMSERIES
  • Tensione di comando: 24 V UC
  • Tipo contatti: 2 CO
  • Isolamento circuiti: elettrico
  • Montaggio: innesto e spina
  • Corrente di carico: separata
  • Quantità consigliata: 10

Documentazione tecnica

Il dispositivo è un relè monostabile con azionamento non polarizzato, progettato per funzionare con tensione AC/DC a 24V. È dotato di morsetti amovibili e di un collegamento elettrico a vite, che garantiscono un’installazione sicura e affidabile. L’apparecchio completo include una base integrata e un indicatore a LED per segnalare lo stato di funzionamento. Questo relè presenta due contatti di uscita (2CO) ed è ideale per applicazioni elettriche che richiedono un controllo preciso e versatile. La costruzione robusta e le caratteristiche tecniche lo rendono adatto a impianti industriali e civili, offrendo prestazioni elevate e facilità di manutenzione. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Gruppo di relè a innesto e spina a innesto. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

corrente nominale

8 A

larghezza

12,8 mm

altezza

89,6 mm

profondità

87,8 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

apparecchio completo con base

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

materiale del rivestimento di contatto

Nichel

Tipo di tensione d'esercizio

AC

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

materiale del contatto

Argento-Nichel (AgNi)

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Numero contatti di commutazione

2

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

21,6 ... 26,4 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

21,6 ... 26,4 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

21,6 ... 26,4 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

250 ... 250 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

250 ... 250 V

Tensione d'esercizio in DC

250 ... 250 V

Serie

TERMSERIES

Produttore

Relè controllo 24V 2CO morsetti amovibili installazioni elettriche professionali