Prodotti / Automazione industriale / Sicurezza Macchine / Moduli e Relè di sicurezza /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD7S1290245110
Cod. Produttore
7S1290245110
Cod. EAN
8012823365817

Informazioni di prodotto

RELÈ MODULARE CON CONTATTI GUIDATI

Documentazione tecnica

Relè con contatti guidati modulare N°contatti: 1NO+1NC Materiale contatti: AgNi+Au Tipologia: apparecchio per ampliamento con morsetti amovibili: no Collegamento elettrico: raccordo a molla montaggio su guida portante possibile: sì Alimentazione: DC Volt DC: da 16.8 a 30 V. con omologazione secondo UL: sì analisi degli ingressi: monocanale con ingresso di avvio: no con circuito di reazione: sì numero di uscite di contatto sicure e non ritardate: 1 con omologazione per BG BIA: no livello di performance secondo EN ISO 13849-1: livello d SIL secondo IEC 61508: 2 (A): 6 Grado di protezione: IP20 Con l'approvazione per TÜV: no

esecuzione

apparecchio per ampliamento

SIL secondo IEC 61508

2

analisi degli ingressi

monocanale

tipo di tensione per l’azionamento

DC

livello di performance secondo EN ISO 13849-1

livello d

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a molla

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

16.8 V

montaggio su guida portante possibile

con circuito di reazione

con omologazione secondo UL

larghezza

22.5 mm

profondità

96 mm

altezza

78.8 mm

numero di uscite di contatto sicure e non ritardate

1

Produttore

Relè modulare contatti guidati 1NO+1NC 24V DC 6A montaggio guida portante automazione impianti elettrici

€ 44,40 x 1 pz.
(pz.)
5 pz.
Q.tà consigliata info