Prodotti /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD7S1482300220
Cod. Produttore
7S1482300220
Cod. EAN
8012823374161

Informazioni di prodotto

RELÈ MODULARE CON CONTATTI GUIDATI

Documentazione tecnica

Relè modulare con contatti guidati progettato per il funzionamento a tensione di 230-240 V. Dispone di due contatti normalmente aperti (NO) e due contatti normalmente chiusi (NC), garantendo versatilità nelle applicazioni di controllo elettrico. Il collegamento elettrico è realizzato tramite raccordo a molla, che assicura un montaggio rapido e sicuro. Il dispositivo è adatto al montaggio su guida portante, facilitando l’integrazione negli impianti elettrici. Ideale per ampliamenti e applicazioni industriali, offre affidabilità e precisione nelle operazioni di commutazione. Descrizione del produttore: Relè con contatti guidati modulare N°contatti: 2NO+2NC Materiale contatti: AgSnO2 esecuzione: apparecchio per ampliamento con morsetti amovibili: no Collegamento elettrico: raccordo a molla montaggio su guida portante possibile: sì Alimentazione: AC Volt AC: da 195 a 264 V. Volt AC: da 195 a 264 V. con omologazione secondo UL: sì con omologazione TÜV: no analisi degli ingressi: bicanale con ingresso di avvio: no con circuito di reazione: sì numero di uscite di contatto sicure e non ritardate: 2 con omologazione per BG BIA: no livello di performance secondo EN ISO 13849-1: livello d SIL secondo IEC 61508: 2 (A): 6 Grado di protezione: IP20

larghezza

22,5 mm

Tipologia

Apparecchio per ampliamento

altezza

78,8 mm

profondità

96 mm

con omologazione secondo UL

con circuito di reazione

numero di uscite di contatto sicure e non ritardate

2

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

Adatto per montaggio su guida portante

livello di performance secondo EN ISO 13849-1

Livello d

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

analisi degli ingressi

Bicanale

SIL secondo IEC 61508

2

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

195 ... 264 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

195 ... 264 V

Produttore

Relè modulare contatti guidati 2NO+2NC 230-240V montaggio su guida