Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Automazione industriale / Sicurezza Macchine / Moduli e Relè di sicurezza /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Serie
Serie 7S
esecuzione del collegamento elettrico
raccordo a molla
esecuzione
apparecchio per ampliamento
tipo di tensione per l’azionamento
DC
livello di performance secondo EN ISO 13849-1
livello d
SIL secondo IEC 61508
2
tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC
77 V
con omologazione secondo UL
con circuito di reazione
montaggio su guida portante possibile
numero di uscite di contatto sicure e non ritardate
4
larghezza
22.5 mm
profondità
96 mm
altezza
78.8 mm
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te