Prodotti / Automazione industriale / Sicurezza Macchine / Moduli e Relè di sicurezza /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD7S1491100220
Cod. Produttore
7S1491100220
Cod. EAN
8012823365763

Informazioni di prodotto

RELÈ MODULARE CON CONTATTI GUIDATI

Documentazione tecnica

Relè modulare con contatti guidati, progettato per un funzionamento affidabile in impianti elettrici. Funziona a 110 V con configurazione 2 contatti normalmente aperti (NO) e 2 normalmente chiusi (NC). Dotato di raccordo a molla per un collegamento elettrico sicuro e rapido. Adatto per il montaggio su guida portante, garantisce facilità di installazione e manutenzione. Ideale per applicazioni di ampliamento in sistemi elettrici, offre prestazioni stabili e durature in ambienti industriali e civili. Descrizione del produttore: Relè con contatti guidati modulare N°contatti: 2NO+2NC Materiale contatti: AgSnO2 esecuzione: apparecchio per ampliamento con morsetti amovibili: no Collegamento elettrico: raccordo a molla montaggio su guida portante possibile: sì Alimentazione: DC Volt DC: da 77 a 138 V. con omologazione secondo UL: sì con omologazione TÜV: no analisi degli ingressi: bicanale con ingresso di avvio: no con circuito di reazione: sì numero di uscite di contatto sicure e non ritardate: 2 con omologazione per BG BIA: no livello di performance secondo EN ISO 13849-1: livello d SIL secondo IEC 61508: 2 (A): 6 Grado di protezione: IP20

larghezza

22,5 mm

Tipologia

Apparecchio per ampliamento

altezza

78,8 mm

profondità

96 mm

con omologazione secondo UL

con circuito di reazione

numero di uscite di contatto sicure e non ritardate

2

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

Adatto per montaggio su guida portante

livello di performance secondo EN ISO 13849-1

Livello d

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

analisi degli ingressi

Bicanale

SIL secondo IEC 61508

2

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

77 ... 138 V

Produttore

Relè modulare 110 V DC 2 NO 2 NC contatti guidati sicurezza macchine