Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD8870320000
Cod. Produttore
8870320000
Cod. EAN
4032248613700

Informazioni di prodotto

Relè di commutazione compatto e affidabile, ideale per impianti elettrici performanti.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facile installazione grazie all’assenza di morsetti amovibili
  • Risparmio di tempo con collegamenti semplici e sicuri
  • Design compatto per ottimizzare lo spazio nel quadro elettrico

Vantaggi per il cliente finale:

  • Indicatore LED per monitoraggio immediato dello stato operativo
  • Commutazione precisa e polarità controllata per maggiore sicurezza
  • Consumo energetico ridotto grazie al carico elettrico contenuto

Documentazione tecnica

Interruttore elettrico dotato di indicatore a led per una chiara segnalazione dello stato operativo. Progettato per un collegamento elettrico affidabile, garantisce un comportamento di commutazione preciso e una polarità controllata. L'apparecchio è privo di morsetti amovibili e non include una base completa, offrendo una soluzione compatta e funzionale per impianti elettrici. Adatto a installazioni che richiedono componenti performanti e sicuri, questo dispositivo combina efficienza e praticità nell'azionamento elettrico. Descrizione del produttore: Relè per commutare, amplificare e moltiplicare segnali digitali con carico elettrico ridotto. Forma piccola

larghezza

13 mm

altezza

29 mm

profondità

26,7 mm

azionamento, polarità

Polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

con indicatore a LED

Numero contatti di commutazione

2

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

22,8 ... 38,4 V

Serie

RIDERSERIES RCI

Produttore

Relè compatto con indicatore LED per segnali digitali, commutazione precisa, uso in impianti elettrici

€ 15,23 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 10 pz.
Qta imballo: 10 pz.
10 pz.
Q.tà consigliata info