Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD8074700000
Cod. Produttore
8074700000
Cod. EAN
4008190158323

Informazioni di prodotto

Relè di commutazione compatto e versatile, ideale per applicazioni con carico elettrico ridotto.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla forma piccola
  • Risparmio di tempo durante il montaggio
  • Compatibilità con diversi segnali digitali

Vantaggi per il cliente finale:

  • Efficienza energetica elevata
  • Affidabilità nel controllo dei carichi elettrici
  • Riduzione dei consumi grazie alla gestione ottimizzata dei segnali

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Relè per commutare, amplificare e moltiplicare segnali digitali con carico elettrico ridotto. Forma piccola

larghezza

22,5 mm

altezza

28 mm

profondità

29 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

materiale del rivestimento di contatto

Nichel

Tipo di tensione d'esercizio

AC

grado di protezione (IP)

IP20

materiale del contatto

Argento-Nichel (AgNi)

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Numero contatti di commutazione

4

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

104,5 ... 143 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

250 ... 250 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

250 ... 250 V

Serie

RIDERSERIES RCM

Produttore

Relè commutazione segnali digitali carico ridotto forma compatta RCM570110