Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD4058580000
Cod. Produttore
4058580000
Cod. EAN
4032248269129

Informazioni di prodotto

Relè compatto e versatile, ideale per ottimizzare l’installazione elettrica.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facile montaggio grazie alla forma piccola
  • Riduzione dei tempi di installazione
  • Compatibilità con segnali digitali a basso carico

Vantaggi per il cliente finale:

  • Efficienza energetica migliorata
  • Affidabilità nella commutazione dei segnali
  • Maggiore durata del sistema elettrico

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Relè per commutare, amplificare e moltiplicare segnali digitali con carico elettrico ridotto. Forma piccola

corrente nominale

8 A

larghezza

12,7 mm

altezza

29 mm

profondità

15,7 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

materiale del rivestimento di contatto

Nichel/oro

Tipo di tensione d'esercizio

AC

grado di protezione (IP)

IP20

materiale del contatto

Argento-Nichel (AgNi)

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Numero contatti di commutazione

2

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

22,8 ... 31,2 V

Serie

TERMSERIES

Produttore

Relè commutazione segnali digitali carico ridotto forma compatta RCL425024