Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD8869890000
Cod. Produttore
8869890000
Cod. EAN
4032248613236

Informazioni di prodotto

Relè di commutazione compatto e versatile, ideale per installazioni rapide e affidabili.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla forma piccola e compatta
  • Risparmio di tempo durante il montaggio
  • Compatibilità con segnali digitali a carico ridotto

Vantaggi per il cliente finale:

  • Efficienza energetica migliorata
  • Affidabilità nel controllo e amplificazione dei segnali
  • Maggiore durata e prestazioni stabili

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Relè per commutare, amplificare e moltiplicare segnali digitali con carico elettrico ridotto. Forma piccola

larghezza

13 mm

altezza

29 mm

profondità

25,6 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

materiale del rivestimento di contatto

Nichel

Tipo di tensione d'esercizio

AC

materiale del contatto

Argento-Nichel (AgNi)

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Numero contatti di commutazione

2

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

22,8 ... 38,4 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

250 ... 250 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

250 ... 250 V

Serie

RIDERSERIES RCI

Produttore

Relè commutazione segnali digitali carico ridotto forma compatta RCI424024