Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD8870350000
Cod. Produttore
8870350000
Cod. EAN
4032248613731

Informazioni di prodotto

Relè di commutazione compatto e affidabile, ideale per installazioni elettriche precise.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facile installazione senza morsetti amovibili
  • Risparmio di tempo grazie alla struttura solida
  • Azionamento con polarità definita per maggiore sicurezza

Vantaggi per il cliente finale:

  • Consumo energetico ridotto grazie al carico elettrico minimo
  • Indicatore LED per monitoraggio immediato dello stato operativo
  • Affidabilità e precisione nella commutazione dei circuiti

Documentazione tecnica

Interruttore elettrico dotato di indicatore a LED per una chiara segnalazione dello stato operativo. Progettato per un collegamento elettrico affidabile, offre un azionamento con polarità definita e un comportamento di commutazione preciso. La struttura senza morsetti amovibili garantisce una maggiore solidità e sicurezza nell’installazione. Ideale per applicazioni che richiedono controllo e monitoraggio efficiente dei circuiti elettrici. Descrizione del produttore: Relè per commutare, amplificare e moltiplicare segnali digitali con carico elettrico ridotto. Forma piccola

larghezza

13 mm

altezza

29 mm

profondità

26,7 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

con indicatore a LED

Numero contatti di commutazione

2

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

21,6 ... 28,8 V

Serie

RIDERSERIES RCI

Produttore

Relè commutazione segnale digitale carico ridotto forma piccola con indicatore LED controllo circuiti elettrici