Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1123490000
Cod. Produttore
1123490000
Cod. EAN
4032248905836

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: TRS 24VDC 2CO
  • Tensione comando: 24 VDC
  • Contatti: 2 CO
  • Isolamento elettrico: circuiti separati
  • Tipo montaggio: innesto e spina
  • Serie: TERMSERIES
  • Quantità consigliata: 10 pezzi

Documentazione tecnica

Interruttore con azionamento monostabile polarizzato a 24 V DC, dotato di morsetti amovibili e base completa per un montaggio semplice e sicuro. Il collegamento elettrico avviene tramite raccordo a vite, garantendo stabilità e affidabilità nelle connessioni. L'apparecchio è inoltre provvisto di indicatore a led che facilita il controllo visivo dello stato operativo. Progettato per applicazioni elettriche che richiedono precisione e sicurezza nel comando, questo dispositivo combina funzionalità avanzate con un design compatto e robusto. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Gruppo di relè a innesto e spina a innesto. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

corrente nominale

8 A

larghezza

12,8 mm

altezza

89,6 mm

profondità

87,8 mm

azionamento, polarità

Polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

apparecchio completo con base

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

materiale del rivestimento di contatto

Nichel

Tipo di tensione d'esercizio

AC

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

materiale del contatto

Argento-Nichel (AgNi)

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Numero contatti di commutazione

2

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

19,2 ... 28,8 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

250 ... 250 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

250 ... 250 V

Tensione d'esercizio in DC

250 ... 250 V

Serie

TERMSERIES

Produttore

Relè comando 24VDC 2CO LED morsetti amovibili installazione elettrica