Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1123010000
Cod. Produttore
1123010000
Cod. EAN
4032248905140

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: TRS 24VUC 1CO AU
  • Serie: TERMSERIES

Documentazione tecnica

Il prodotto WD1123010000 è un dispositivo elettrico completo con base, caratterizzato da un azionamento monostabile non polarizzato, adatto sia per tensioni AC che DC. È dotato di morsetti amovibili con collegamento a vite, garantendo un’installazione sicura e affidabile. La presenza di un indicatore a led facilita il monitoraggio dello stato operativo. Questo componente è ideale per applicazioni elettriche che richiedono un controllo preciso e una commutazione efficiente. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Gruppo di relè a innesto e spina a innesto. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

corrente nominale

6 A

larghezza

6,4 mm

altezza

89,6 mm

profondità

87,8 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

apparecchio completo con base

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

materiale del rivestimento di contatto

Oro

Tipo di tensione d'esercizio

AC

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

materiale del contatto

Argento-Nichel (AgNi)

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Numero contatti di commutazione

1

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

21,6 ... 26,4 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

21,6 ... 26,4 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

21,6 ... 26,4 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

250 ... 250 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

250 ... 250 V

Tensione d'esercizio in DC

250 ... 250 V

Serie

TERMSERIES

Produttore

Relè comando 24V con morsetti amovibili e LED per installazioni elettriche professionali