Prodotti /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABNS40E20
Cod. Produttore
NS40E20
Cod. EAN
3471523002203

Informazioni di prodotto

NS40E-20 24V50/60HZ Contactor Relay

Documentazione tecnica

Relè ausiliario NS40E-20 progettato per applicazioni elettriche con tensione di funzionamento a 24V e frequenza di 50/60Hz. Questo componente garantisce affidabilità e precisione nelle operazioni di commutazione, ideale per sistemi di controllo e automazione industriale. La sua costruzione robusta assicura durata nel tempo e prestazioni stabili, rendendolo adatto a installazioni che richiedono elevata efficienza e sicurezza. Descrizione del produttore: NS... contactor relays are used for switching auxiliary circuits and control circuits. - Poles and auxiliary contacts blocks: 4-pole contactor relays, front-mounted add-on auxiliary contact blocks (mechanically-linked auxiliary contacts compliant with Annex L of IEC 60947-5-1) - Control circuit: AC operated with laminated magnet circuit - Accessories: a wide range of accessories is available.

tipo di montaggio

Barra DIN/vite

larghezza

45 mm

altezza

68 mm

profondità

72,5 mm

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

4

Corrente d'esercizio nominale Ie, 400 V

3 A

Tipo di tensione d'esercizio

AC/DC

tensione di commutazione nominale

4 A

tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario

Raccordo a vite

Corrente d'esercizio nominale

4 A

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

24 ... 24 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

24 ... 24 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

690 ... 690 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

690 ... 690 V

Tensione d'esercizio in DC

6 ... 6 V

Serie

NS

Produttore

ABB

Relè ausiliario NS40E-20 24V 50/60Hz per controllo e automazione industriale