Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
tipo di montaggio
Guida DIN
funzione
Meccanico
corrente nominale
16 A
Numero moduli DIN
1
Tipo di tensione (tensione di alimentazione)
AC
carico max. lampada a incandescenza
2000 W
Numero contatti normalmente aperti (NA)
2
tensione di alimentazione
40,8 ... 52,8 V
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te