Prodotti /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD202490240000
Cod. Produttore
202490240000
Cod. EAN
8012823237312

Informazioni di prodotto

RELÈ AD IMPULSI 17.5MM 2NO 16A 4SEQUENZE

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Relè ad impulsi modulare N°contatti: 2 Configurazione contatti: NO Materiale contatti: AgSnO2 Montaggio: Guida DIN funzione: meccanico Corrente Nominale: 16 A. Numero moduli DIN: 1 tipo di tensione di alimentazione: DC tensione di alimentazione: da 21.6 a 26.4 V. carico max. lampada a incandescenza: 2000 W. Grado di protezione: IP20

tipo di montaggio

Guida DIN

funzione

Meccanico

corrente nominale

16 A

Numero moduli DIN

1

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

carico max. lampada a incandescenza

2000 W

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2

tensione di alimentazione

21,6 ... 26,4 V

Produttore

Relè ad impulsi modulare 24 V AgNi